Eriks
INA

INA Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend Mit Dichtung ZKLF40100-2RS-2AP-XL

  • ERIKS:13017424
  • Hersteller:ZKLF40100-2RS-2AP-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'079.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'248.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLF..-2RS-SAP
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
100 mm
Höhe
68 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Kunststoff
Variante
Zweiseitig wirkend
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
77 kN
Mit Dichtung
Ja
Statische Belastung
202 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
1800 rpm
Gewicht
2.833 kg