CHF 560.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 606.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | ZKLF..-2Z-PE |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Höhe | 34 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Kunststoff |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Mit Dichtung | Ja |