CHF 1'763.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'906.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | ZKLF..-2RS-SAP |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Höhe | 68 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Kunststoff |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 73 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Statische Belastung | 177 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 2000 rpm |
Gewicht | 2.243 kg |