CHF 1'441.56/ Paarexkl. MwSt
CHF 1'558.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | ZKLF..-2RS-SAP |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Höhe | 56 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Kunststoff |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 52 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Statische Belastung | 127 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 2200 rpm |
Gewicht | 1.464 kg |