Eriks
INA

INA Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend Mit Dichtung ZKLF30100-2Z-XL

  • ERIKS:13017414
  • Hersteller:ZKLF30100-2Z-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'130.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'222.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLF..-2Z
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
100 mm
Höhe
38 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Kunststoff
Variante
Zweiseitig wirkend
Dynamische Belastung
65 kN
Mit Dichtung
Ja
Statische Belastung
108 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
4000 rpm
Gewicht
1.686 kg