Eriks
INA

INA Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend Mit Dichtung ZKLF30100-2Z-PE

  • ERIKS:13017413
  • Hersteller:ZKLF30100-2Z-PE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 791.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 855.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLF..-2RS-PE
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
100 mm
Höhe
38 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Kunststoff
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Dichtung
Ja
Gewicht
1.683 kg