Eriks
INA

INA Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend Mit Dichtung ZKLF30100-2RS-2AP-XL

  • ERIKS:13017409
  • Hersteller:ZKLF30100-2RS-2AP-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'487.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'688.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLF..-2RS-SAP
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
100 mm
Höhe
76 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Kunststoff
Variante
Zweiseitig wirkend
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Mit Dichtung
Ja
Gewicht
3.365 kg