CHF 613.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 663.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | ZKLF..-2Z |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Höhe | 28 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Kunststoff |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Dynamische Belastung | 30.5 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Statische Belastung | 55 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 4700 rpm |
Gewicht | 0.715 kg |