Eriks
INA

INA Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend Mit Dichtung ZKLF2575-2Z-PE

  • ERIKS:13556911
  • Hersteller:002186594-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 429.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 464.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLF..-2Z-PE
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
75 mm
Höhe
28 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Kunststoff
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Dichtung
Ja