Eriks
INA

INA Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend Mit Dichtung ZKLF2575-2RS-2AP-XL

  • ERIKS:13017405
  • Hersteller:ZKLF2575-2RS-2AP-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'350.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'459.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLF..-2RS-SAP
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
75 mm
Höhe
56 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Kunststoff
Variante
Zweiseitig wirkend
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
49 kN
Mit Dichtung
Ja
Statische Belastung
111 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
2600 rpm
Gewicht
1.389 kg