Eriks
INA

INA Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend Mit Dichtung ZKLF2068-2Z-XL

  • ERIKS:13017404
  • Hersteller:ZKLF2068-2Z-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 544.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 588.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLF..-2Z
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
68 mm
Höhe
28 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Kunststoff
Variante
Zweiseitig wirkend
Dynamische Belastung
28.5 kN
Mit Dichtung
Ja
Statische Belastung
47 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
5400 rpm
Gewicht
0.595 kg