Eriks
INA

INA Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend Mit Dichtung ZKLF2068-2RS-PE

  • ERIKS:13017400
  • Hersteller:ZKLF2068-2RS-PE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 381.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 412.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLF..-2RS-PE
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
68 mm
Höhe
28 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Kunststoff
Variante
Zweiseitig wirkend
Dynamische Belastung
26 kN
Mit Dichtung
Ja
Statische Belastung
47 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
3000 rpm
Gewicht
0.594 kg