CHF 1'196.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'293.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | ZKLF..-2RS-SAP |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Höhe | 56 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Kunststoff |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 46 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Statische Belastung | 94 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 3000 rpm |
Gewicht | 1.14 kg |