Eriks
INA

INA Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend Mit Dichtung ZKLF1762-2RS-XL

  • ERIKS:23523863
  • Hersteller:0003703120000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 506.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 548.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLF..-2RS
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
62 mm
Höhe
25 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Kunststoff
Variante
Zweiseitig wirkend
Dynamische Belastung
20.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Statische Belastung
31.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
3300 rpm
Gewicht
0.452 kg