Eriks
INA

INA Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend Mit Dichtung ZKLF1762-2RS-PE

  • ERIKS:13017396
  • Hersteller:ZKLF1762-2RS-PE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 355.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 384.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLF..-2RS-PE
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
62 mm
Höhe
25 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Kunststoff
Variante
Zweiseitig wirkend
Dynamische Belastung
18.9 kN
Mit Dichtung
Ja
Statische Belastung
31.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
3300 rpm
Gewicht
0.452 kg