CHF 1'116.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'207.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | ZKLF..-2RS-SAP |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Höhe | 50 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Kunststoff |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 34 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Statische Belastung | 63 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 3300 rpm |
Gewicht | 0.904 kg |