CHF 345.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 373.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | ZKLF..-2RS-PE |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 60 mm |
Höhe | 25 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Kunststoff |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Dynamische Belastung | 18 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Statische Belastung | 28.5 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 3500 rpm |
Gewicht | 0.428 kg |