Eriks
INA

INA Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellager Zweiseitig wirkend Mit Dichtung ZKLF1255-2RS-XL

  • ERIKS:13017390
  • Hersteller:001600419-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 482.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 521.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZKLF..-2RS
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
55 mm
Höhe
25 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Kunststoff
Variante
Zweiseitig wirkend
Dynamische Belastung
18.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Statische Belastung
25 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
3800 rpm
Gewicht
0.359 kg