CHF 337.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 364.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | ZKLF..-2RS-PE |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Höhe | 25 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Kunststoff |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Dynamische Belastung | 17.1 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Statische Belastung | 25 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 3800 rpm |
Gewicht | 0.358 kg |