CHF 5'507.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'953.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | ZKLF..-2Z |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Höhe | 55 mm |
Kontaktwinkel | 60 ° |
Käfig | Kunststoff |
Variante | Zweiseitig wirkend |
Dynamische Belastung | 154 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Statische Belastung | 435 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 1700 rpm |
Gewicht | 8.372 kg |