Eriks
INA

INA Hängelager-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung PHEY30-XL-I

  • ERIKS:11669999
  • Hersteller:9355220000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PHEY
Gehäusetyp
Hängelager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
1-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
114 mm
Höhe
72 mm
Lager
GAY30-NPP-B
Gehäuse
GG.HE06