Eriks
INA

INA Hängelager-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung PHEY25-XL

  • ERIKS:23195760
  • Hersteller:PHEY25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PHEY
Gehäusetyp
Hängelager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
1-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
99 mm
Höhe
64 mm
Lager
GAY25-XL-NPP-B
Gehäuse
HE05