Eriks
INA

INA Hängelager-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung PHEY20-XL

  • ERIKS:11669998
  • Hersteller:9200450000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PHEY
Gehäusetyp
Hängelager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
1-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
91 mm
Höhe
58 mm
Lager
GAY20-XL-NPP-B
Gehäuse
HE04