CHF 164.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 178.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | THE |
Gehäusetyp | Hängelager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 1-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Länge | 145 mm |
Höhe | 110 mm |
Lager | GE50-XL-KTT-B |
Gehäuse | HE10 |