Eriks
INA

INA Hängelager-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung THE45-XL

  • ERIKS:11670273
  • Hersteller:8570680000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 154.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 167.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
THE
Gehäusetyp
Hängelager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
1-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
145 mm
Höhe
110 mm
Lager
GE45-XL-KTT-B
Gehäuse
HE09