INA

INA Hängelager-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung THE40-XL

  • ERIKS:23196122
  • Hersteller:THE40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
THE
Gehäusetyp
Hängelager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
1-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
135 mm
Höhe
100 mm
Lager
GE40-XL-KTT-B
Gehäuse
HE08