Eriks
INA

INA Hängelager-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung THE30-XL-I

  • ERIKS:11670271
  • Hersteller:8570090000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
THE
Gehäusetyp
Hängelager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
1-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
114 mm
Höhe
85 mm
Lager
GE30-KTT-B
Gehäuse
GG.HE06