CHF 86.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | THE |
Gehäusetyp | Hängelager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 1-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Länge | 114 mm |
Höhe | 70 mm |
Lager | GE30-XL-KTT-B |
Gehäuse | HE06 |