Eriks
INA

INA Hängelager-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung THE25-XL

  • ERIKS:11670270
  • Hersteller:8570330000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
THE
Gehäusetyp
Hängelager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
1-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
99 mm
Höhe
70 mm
Lager
GE25-XL-KTT-B
Gehäuse
HE05