INA

INA Hängelager-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RHE50-XL

  • ERIKS:23195821
  • Hersteller:RHE50
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 143.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RHE
Gehäusetyp
Hängelager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
1-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
145 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
90 mm
Lager
GE50-XL-KRR-B
Gehäuse
HE10