Eriks
INA

INA Hängelager-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RHE40-XL

  • ERIKS:23195758
  • Hersteller:RHE40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 113.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RHE
Gehäusetyp
Hängelager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
1-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
135 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
85 mm
Lager
GE40-XL-KRR-B
Gehäuse
HE08