Eriks
INA

INA Hängelager-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RHE30-XL-I

  • ERIKS:23195708
  • Hersteller:RHE30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RHE
Gehäusetyp
Hängelager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
1-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
114 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
72 mm
Lager
GE30-KRR-B
Gehäuse
GG.HE06