CHF 69.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RHE |
Gehäusetyp | Hängelager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 1-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Länge | 99 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 64 mm |
Lager | GE25-XL-KRR-B |
Gehäuse | HE05 |