Eriks
INA

INA Hängelager-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RHE20-XL

  • ERIKS:23195642
  • Hersteller:RHE20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RHE
Gehäusetyp
Hängelager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
1-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
91 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
58 mm
Lager
GE20-XL-KRR-B
Gehäuse
HE04