Eriks
INA

INA Hängelager-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung PHE40-TV-FA125.5

  • ERIKS:11835372
  • Hersteller:057465207-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PHE
Gehäusetyp
Hängelager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
1-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
140 mm
Höhe
100 mm
Höhe Achse
85 mm
Lager
GRAE40-NPP-B-FA107/125.5
Gehäuse
GEH.HE08-TV