INA

INA Hängelager-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung PHE35-XL

  • ERIKS:23195797
  • Hersteller:PHE35
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PHE
Gehäusetyp
Hängelager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
1-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
122 mm
Höhe
90 mm
Lager
GRAE35-XL-NPP-B
Gehäuse
HE07