Eriks
INA

INA Hängelager-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung PHE35-TV-FA125.5

  • ERIKS:24027307
  • Hersteller:0574651690000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 108.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PHE
Gehäusetyp
Hängelager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
1-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
125 mm
Höhe
90 mm
Höhe Achse
76 mm
Lager
GRAE35-NPP-B-FA107/125.5
Gehäuse
GEH.HE07-TV