Eriks
INA

INA Hängelager-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung PHE25-TV-FA125.5

  • ERIKS:11835370
  • Hersteller:057463301-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PHE
Gehäusetyp
Hängelager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
1-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
99 mm
Höhe
74 mm
Höhe Achse
63.5 mm
Lager
GRAE25-NPP-B-FA107/125.5
Gehäuse
GEH.HE05-TV