CHF 79.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PHE |
Gehäusetyp | Hängelager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 1-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Länge | 99 mm |
Höhe | 65 mm |
Lager | GRAE20-NPP-B-FA107/125.5 |
Gehäuse | GEH.HE04-TV |