CHF 98.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 106.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GSH..-2RSR-B |
Typ | Radial Insert Ball Bearing |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 22 mm |
Außenringbreite | 21 mm |
Dynamische Belastung | 29.5 kN |
Statische Belastung | 19.8 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Gewicht | 0.518 kg |
Gewicht | 1.142 lb |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Spannhülsen-Befestigung |