Eriks
INA

INA GSH35-XL-2RSR-B, Rillenkugellager mit Spannring, 72 mm OD, Spannhülsen-Befestigung, 19 mm WD-Außenring

  • ERIKS:23196018
  • Hersteller:GSH35-2RSR-B
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GSH..-2RSR-B
Typ
Radial Insert Ball Bearing
Außendurchmesser
72 mm
Breite
19 mm
Außenringbreite
19 mm
Dynamische Belastung
24.9 kN
Statische Belastung
15.3 kN
Mit Dichtung
Ja
Gewicht
0.4 kg
Gewicht
0.882 lb
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung