Eriks
INA

INA GSH20-XL-2RSR-B, Rillenkugellager mit Spannring, 47 mm OD, Spannhülsen-Befestigung, 14 mm WD-Außenring

  • ERIKS:23196025
  • Hersteller:GSH20-2RSR-B
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GSH..-2RSR-B
Typ
Radial Insert Ball Bearing
Außendurchmesser
47 mm
Breite
15 mm
Außenringbreite
14 mm
Dynamische Belastung
12.7 kN
Statische Belastung
6.6 kN
Mit Dichtung
Ja
Gewicht
0.15 kg
Gewicht
0.331 lb
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung