CHF 27.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.36inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Hersteller ID | EGB8560-E40-Z |
Wellendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 60 mm |
Mit Bund | Nein |
Dynamische Belastung | 714 kN |
Statische Belastung | 1280 kN |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |