INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE EGB8040-E40-Z

  • ERIKS:12401468
  • Hersteller:070906130-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.38inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Hersteller ID
EGB8040-E40-Z
Wellendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
448 kN
Statische Belastung
800 kN
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 808540 E

  • ERIKS:23768784
  • Manufacturer:PCM 808540 E

CHF 36.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026