CHF 21.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.88inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Hersteller ID | EGB7550-E40-Z |
Wellendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 50 mm |
Mit Bund | Nein |
Dynamische Belastung | 525 kN |
Statische Belastung | 938 kN |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |