INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE EGB6560-E40-Y

  • ERIKS:12401456
  • Hersteller:070407894-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.43inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40
Typ
Composite Plain Bush
Hersteller ID
EGB6560-E40-Y
Wellendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
70 mm
Breite
60 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
546 kN
Statische Belastung
975 kN
B
60 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei