INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE EGB6070-E40-Z

  • ERIKS:23228781
  • Hersteller:EGB6070-E40-Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Hersteller ID
EGB6070-E40-Z
Wellendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
65 mm
Breite
70 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
588 kN
Statische Belastung
1050 kN
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei