CHF 11.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Hersteller ID | EGB6040-E40-Z |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Breite | 40 mm |
Mit Bund | Nein |
Dynamische Belastung | 336 kN |
Statische Belastung | 600 kN |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 21.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026