INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE EGB4530-E40-Z

  • ERIKS:11671683
  • Hersteller:070406812-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Hersteller ID
EGB4530-E40-Z
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
189 kN
Statische Belastung
338 kN
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei