INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE EGB4050-E40-Y

  • ERIKS:11671682
  • Hersteller:070398690-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40
Typ
Composite Plain Bush
Hersteller ID
EGB4050-E40-Y
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
50 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
280 kN
Statische Belastung
500 kN
B
50 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 404450 E

  • ERIKS:23768734
  • Manufacturer:PCM 404450 E

CHF 10.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.66inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026